- atomico 抗菌 レンジでカンタン蒸し調理器 シービージャパン 31132686 - atomico 抗菌 レンジでカンタン蒸し調理器 シービージャパン 31132686 - atomico 抗菌 レンジでカンタン蒸し調理器 シービージャパン 31132686 - atomico 抗菌 レンジでカンタン蒸し調理器 シービージャパン 31132686 - atomico 抗菌 レンジでカンタン蒸し調理器 シービージャパン 31132686 - atomico 抗菌 レンジでカンタン蒸し調理器 シービージャパン 31132686

atomico 抗菌 レンジでカンタン蒸し調理器

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31132686 品番-
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質ポリプロピレン(蓋、ザル、本体) スクエア 高さ(mm)82 質量(g)130 寸法縦(mm)150 寸法横(mm)213

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする