シービージャパン
シービージャパンの キッチン・調理用品
シービージャパンの レンジ調理・アイデアグッズ
atomico 抗菌 レンジでカンタン蒸し調理器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31132695
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥600
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリプロピレン(蓋、ザル、本体)
色
ロング
高さ(mm)
82
質量(g)
130
寸法縦(mm)
118
寸法横(mm)
260