材質【スープジャー】本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) / フタ:ポリプロピレン(発泡ポリプロピレン内蔵) / パッキン:シリコーンゴム / 【容器】本体:ポリプロピレン / フタ:ポリプロピレン / フタパッキン:シリコーンゴム / ベン:シリコーンゴム / 内容器:ポリプロピレン 【ポーチ】外生地:ポリエステル / 内生地:ポリエステル / クッション(断熱材):発泡ポリエチレン色ネイビー容量(mL)360エコマーク認定認定本体質量(g)500寸法(cm)18×11×15保温効力(℃)(ポーチなし)64以上(6時間)/(ポーチあり)67以上(6時間)保冷効力(℃)(ポーチなし)10以下(6時間),(ポーチあり)10以下(6時間)口径(Φcm)4.9エコマーク認定番号10 146 010