代表画像
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの フライス用
チップ SPMP/SPMM-CG
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
31197366
品番
SPMP041ER-CG AH6225
参考基準価格(税別)
¥15,700
販売価格(税込)
¥13,068
販売価格(税別)
¥
11,880
バスケットに入れる
形状
正方形
切刃長さ(mm)
7.94
コーナー半径(mm)
0.4
穴の形状
円筒穴
厚さS(mm)
3.18
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップ逃げ角(°)
11