代表画像
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの フライス用
チップ SPMP/SPMM-CG
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
31197375
品番
SPMP832-CG AH6225
参考基準価格(税別)
¥14,700
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
形状
正方形
切刃長さ(mm)
6.35
コーナー半径(mm)
0.8
穴の形状
円筒穴
厚さS(mm)
2.38
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップ逃げ角(°)
11