ステアリングステム用ボールレース

(30件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 主な適合車種マジェスティ 5CA 互換品番93399-99961 注文コード31305067 品番BRY-008
参考基準価格(税別)¥2,980 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は仕様・主な適合車種・互換品番など23種類から選べます 他の種類を見る

リーズナブルで純正品同等の耐久性です。

適合車種マジェスティ 5CA 主な適合車種マジェスティ 5CA ボール(mm)6 内径×外径×高さ(mm)ボールレース:33×48×7.5、コーンレース:30×44×11.5 互換品番93399-99961

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-19
用途:
ホンダの原付の修理
北総軽貨 様 (運輸・通信業)

モンキーのステムに使いましたが、本来なら圧入が必要なのだと思いますが手で入りました。気になるガタはありませんでした。

2025-12-06
用途:
スーパーカブのステアリング
増田商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

品質全く問題なく配送も早く助かりました。
次も注文します。

対象商品:
35655208
2023-07-31
用途:
sr400 99年式以前の車両への流用
自動車・二輪車・自転車関連業

アンギュラベアリング化に使用。純正よりも安いですが、何度か同様の作業を行っておりますが精度・耐久性に問題はありません。

2人が参考にしています
対象商品:
23741332
2023-06-08
用途:
カブの部品

純正の変わらない良い部品で、取り付けた後も特に問題点はありません。

1人が参考にしています
対象商品:
23741305
2023-01-02
用途:
スーパーカブAA01(02年式)のステムベアリング交換
自動車・二輪車・自転車関連業

スーパーカブのステムベアリングの交換に使いました。元々の純正部品と変わらない感じでよかったです。

対象商品:
23741384
2023-10-28
用途:
バイクのメンテナンス

純正品ではないですが、コスパも良く問題なく使えます。

対象商品:
24933834
2022-12-16
用途:
オートバイ・整備

今回、試しに純正品ではなくこちらを購入してみました。見た目・品質的に問題ないレベルで今後の選択肢に出来ます。ケーブル類もNTB製を使用していますが、とても良い品質です。

対象商品:
23741305
2022-04-07
用途:
愛車 C50 スーパーカブ 維持のため
自動車・二輪車・自転車関連業

NTB部品作ってくれてありがたい。
モノタロウも検索かければ出てくれるので本当に感謝。
これからも頑張ってください。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする