タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの フライス用
チップ ONMU/ONHU0705
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
T3225
形状
正八角形
注文コード
31341258
品番
ONMU0705ANPN-MJ T3225
参考基準価格(税別)
¥22,900
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・厚さ・形状
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
形状
正八角形
材質
T3225
寸法T(mm)
6.2
逃げ角(度)
0
寸法d(Φmm)
7.2、17.3
寸法rε(mm)
0.8
穴の形状
一部円筒穴両面40°〜60°
チップブレーカ
両面
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込みap(mm)
Max.:4.75
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります