タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの フライス用
チップ SWGT13T3-MJ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
AH3135
注文コード
31341337
品番
SWGT13T3AFPR-MJ AH3135
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・トラスコ品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
寸法T(mm)
4
寸法bs(mm)
2
寸法d(Φmm)
13.9
寸法rε(mm)
1.5
切込みap(mm)
Max.:4
材質
AH3135
形状
正方形
寸法θ°
18.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります