ゼピール
ゼピールの 卓上ライト
ゼピールの スタンドライト
クリップ&スタンドライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
31392920
品番
ZLT-30SB-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
トレー台座とクリップ固定の2WAYで使用ができるクリップ&スタンドライト。
大光量、明るさ無段階調節。
フレキシブルアームで配光自由自在。
付属品
電源アダプター、クリップアタッチメント、ベーストレー
仕様
調色:3段階
消費電力(W)
12
コード長さ(m)
約1.5
本体質量(g)
約173(アタッチメント含めず)
色温度(K)
(昼白色)4600〜5200、(電球色)2400〜3000、(昼白色)3700〜4000
光束(Lm)
(昼白色)300、(電球色)200、(昼白色)500
光量調節(%)
無段階