ゼピール
ゼピールの 卓上ライト
ゼピールの スタンドライト
充電式スタンドライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
31392929
品番
ZLT-10JE-K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
停電時に自動点灯する充電式スタンドライト。
日常はデスクライトとして、緊急時には懐中電灯として使用ができます。
付属品
電源アダプター、充電ケーブル(USB A-USB Type-C)
消費電力(W)
4.3
本体質量(g)
約330
色温度(K)
スタンドライト:2600〜4500、懐中電灯:6500
充電時間(時間)
約4
バッテリー容量(mAh)
リチウムイオン:2200
光束(Lm)
(昼白色)120、(電球色)110、(昼白色)210
点灯時間(時間)
スタンドライト:約3.5、懐中電灯:約11