ドットライト アグモン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31395668 品番KH-RAL90-DAG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

デジモンアドベンチャーを代表する人気キャラクター「アグモン」が現実世界に!
こだわりの外観でルームライトとしてはもちろん、消灯時はインテリアとしてもお勧めです。
平面でありながら色のグラデーションを使うことで立体感ある印象に仕上げました。
背面のダイヤルで明るさの調整ができ、就寝時のサイドランプとしてお好みの明るさに調光可能です。
点灯後はタイマー機能により1時間で自動OFFになり、消し忘れの心配がありません。
また、乾電池仕様のコードレスで玄関や棚上、デスクなどどこへでも持ち運びできます。

電源単3アルカリ乾電池×2本(別売) 本体質量(g)250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W162×D62×H161 電池寿命約8時間(最大点灯時) 動作温度(℃)0〜40 タイマー自動OFF:1時間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする