用途コーヒー豆を挽く際に
仕様粗さ(粒度)調節可能(調節ネジ式)
材質フタ・容器:18-8ステンレス 本体:18-8ステンレス、ポリプロピレン、ポリアセタール、ステンレス、鉄(三価クロメート)、PTFE ハンドル:ステンレス、鉄(三価クロメート)、ポリプロピレン すべり止めグリップ:シリコーンゴム 刃部:セラミック磁器
色シルバー/グレー
質量(g)約227
容量(g)約17 ※豆の焙煎度により異なります
容器(mL)約120
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(約)47×130×155(ハンドル取付時)、47×83×135(ハンドル収納時)