川崎
川崎の キッチン・調理用品
川崎の コーヒー用品・コーヒーマシン
川崎の コーヒー用品
コーヒーミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31449035
品番
MI-031
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
用途
コーヒー豆を挽く際に
仕様
粗さ(粒度)調節可能(調節ネジ式)
材質
フタ・容器:18-8ステンレス 本体:18-8ステンレス、ポリプロピレン、ポリアセタール、ステンレス、鉄(三価クロメート)、PTFE ハンドル:ステンレス、鉄(三価クロメート)、ポリプロピレン 刃部:セラミック磁器
色
シルバー/ブラック
質量(g)
約259
容量(g)
約30 ※豆の焙煎度により異なります
容器(mL)
約150
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
約57×150×195(ハンドル取付時)