フォールディングガーデンテーブル&チェア(3点セット)

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1セット グレー 注文コード31474617 品番MFT-88192/MFC-259D(GY)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ガーデン用テーブル1卓とチェア2脚の3点セット。雨に強い天然木マランティ材を採用。チェアの座部は通気性の良いメッシュ生地を採用。座り心地、手触りが抜群。チェア背部は7段階にリクライニング可能。

グレー 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)テーブル:750×750×720、チェア:620×650×1050 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)テーブル:750×1000×120、チェア:620×140×900 用途ベランダや屋外の休憩所、喫煙所のガーデンセット、ガーデンテーブル、ガーデンチェアとして。催事、イベントの休憩チェアとして。 材質本体:天然木マランティ材(オイルステイン仕上)、チェア張地:ポリエステル(塩化ビニール樹脂コーティング) 質量(kg)テーブル:6、チェア:8 組立時間20-30分
取扱説明書:(1.17MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
北海道地方数量1につき ¥9,500 / 税込 ¥10,450
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31474617 MFT-88192/MFC-259D(GY) 70467646 MFT-88192/MFC-259DN(GY) フォールディングガーデンテーブル&チェア(3点セット) YAMAZEN(山善) フォールディングガーデンテーブル&チェア(3点セット) YAMAZEN(山善) 1セット 39,980 税込43,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31474608
2022-07-18
用途:
新築祝い
建設業・工事業

入荷予定日記載、在庫あり表示。
出荷予定日の1ヶ月以上前に発注し、配送完了しました、連絡届いてるに関わらず、商品届かず確認メールしたところ「誤りでした」との事。
発送予定はさらに1ヶ月弱待ち。
現在まだ届いていません。
お客様への信用はガタ落ち。法人相手に商売されるなら、もう少し慎重にされては如何でしょうか。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする