サンマーク出版
サンマーク出版の 書籍
サンマーク出版の ビジネス/経済
京セラフィロソフィ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
31501016
品番
9784763133717
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,640
販売価格(税別)
書籍
¥
2,400
バスケットに入れる
京セラとKDDIを創業し、JAL再建を成し遂げた「経営のカリスマ」稲盛和夫。その経営哲学、人生哲学の原点『京セラフィロソフィ』がついに書籍化。これまで一般に知られることのなかったその全貌が明かされる。
ジャンル
社会
科学
総記
分類
一般
判型
B6
ページ数
605
著者名
稲盛和夫
初版年月
2014年06月