ビジネススクールで教えている会計思考77の常識

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード31503895 品番9784822255657
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,980
販売価格(税別) 書籍
1,800

第1章ROEの向上;
第2章レバレッジの使い方;
第3章リスクの抑制;
第4章成長の持続;
第5章「良いものをより安く」の実現;
第6章コストの削減;
第7章「もったいない」という考え方;
第8章キャッシュフローの重視;
第9章M&Aとシナジー;
第10章「お客様は神様です」という考え方

ジャンル経営 分類一般 判型A5 ページ数256 著者名西山茂 初版年月2018年06月

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする