日経BP社
日経BP社の 書籍
日経BP社の ビジネス/経済
ビジョナリー・カンパニー 1時代を超える生存の原則
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
31503904
品番
9784822740313
参考基準価格(税別)
¥1,942
販売価格(税込)
¥2,136
販売価格(税別)
書籍
¥
1,942
バスケットに入れる
時代を超え際立った存在であり続ける企業18社を選び出し、設立以来現在に至る歴史全体を徹底的に調査、ライバル企業と比較検討し、永続の源泉を「基本理念」にあると解き明かす。
著者名
ジム・コリンズ
モートン・ハンセン
ジャンル
経営
分類
実用
判型
B6
ページ数
472
初版年月
1995年09月