日経BP社
日経BP社の 書籍
日経BP社の ビジネス/経済
ビジョナリー・カンパニー 2飛躍の法則
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
31503913
品番
9784822242633
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,420
販売価格(税別)
書籍
¥
2,200
バスケットに入れる
「良い企業」と「偉大な企業」の違いについて過去の膨大な資料を集め、飛躍11社について、これらの企業に共通する要素を競合する企業との比較を通して徹底分析。グローバルに通用する企業の本質を示す
ジャンル
経営
分類
実用
判型
B6
ページ数
420
著者名
ジム・コリンズ
初版年月
2001年12月