日経BP社
日経BP社の 書籍
日経BP社の ビジネス/経済
ビジョナリー・カンパニー 3衰退の五段階
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
31503929
品番
9784822248178
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,420
販売価格(税別)
書籍
¥
2,200
バスケットに入れる
メルク、モトローラ、HP…。かつて取り上げた偉大な企業は、なぜ衰退したのか。転落を阻むポイントは何か。克明な調査・分析で明らかになった「偉大な企業」衰退の真実とは。シリーズ総括の書。
ジャンル
経営
分類
実用
判型
A5
ページ数
280
著者名
ジム・コリンズ
初版年月
2010年07月