日経BP社
日経BP社の 書籍
日経BP社の ビジネス/経済
ビジョナリー・カンパニー 4自分の意志で偉大になる
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
31503938
品番
9784822249236
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,420
販売価格(税別)
書籍
¥
2,200
バスケットに入れる
不確実とカオスの時代を勝ち抜く10X型企業、10X型リーダーの「発見」。厳しい環境にも負けないリーダーの姿を生き生きと描く。世界で800万部を突破した膨大な調査研究に基づいた定番シリーズの決定版。
著者名
ジム・コリンズ
モートン・ハンセン
ジャンル
経営
分類
実用
判型
B6
ページ数
490
初版年月
2012年09月