日経BP社
日経BP社の 書籍
日経BP社の ビジネス/経済
ビジョナリー・カンパニー 特別編Good to great and the social sectors.
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
31503947
品番
9784822245245
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,100
販売価格(税別)
書籍
¥
1,000
バスケットに入れる
ドラッカーを継ぐ経営学の巨匠コリンズが「発見」した偉大な組織に飛躍する法則とは?全米で200万部のベストセラー『ビジョナリーカンパニー2』付属論文。医療、教育、役所、NPOのリーダー必読。
ジャンル
経営
分類
一般
判型
A5
ページ数
96
著者名
ジム・コリンズ
初版年月
2006年06月