マンガでやさしくわかる認知行動療法

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード31505444 品番9784820719465
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,650
販売価格(税別) 書籍
1,500

広告制作会社で働いていた梨香(28)は上司から子会社への出向を言い渡され、複雑な思いで新しい生活をスタートさせる。頑張ろうとは思うものの、やる気が起きず、気持ちはどんどん不安定に。そんな時、突然飼い猫のハルがしゃべりかけてきて…。考え方のクセ、行動のクセが私達を作っている!!「考え方のクセ」を変えて心のモヤモヤを晴らす!状況確認シート、思考記録表、問題解決シートも紹介!
Prologue認知行動療法って?(ウチの猫がしゃべった!?;認知行動療法とはほか);
1自分の気持ちや考えを整理する(モヤモヤとランチの問題について;自分を整理、観察するほか);
2考え方のクセをつかんで新しい考えを手に入れる(心のバランスを見直そう;考え方のクセとはほか);
3「いつもと違う行動」で世界を広げてみる(「できない」って言ってみたら…;人はどのように行動しているのか?ほか);
4問題解決に取り組む(消えた「期待」と「モヤモヤ」;問題解決のための視点ほか)

著者名
玉井仁
星井博文
深森あき
ジャンル心理(学) 分類一般 判型B6 ページ数237 初版年月2016年04月

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする