10-CDQ2B16-25DMZ CQ2-Z 10/11/21/22 - 薄形シリンダ: クリーンシリーズ SMC 31603705

※2-1-M12-1-CQ2-CDQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQ2-Z 10/11/21/22 - 薄形シリンダ: クリーンシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
注文コード
31603705
品番
10-CDQ2B16-25DMZ
参考基準価格(税別)¥8,750販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
ストローク(mm)
25
シリーズ
銅・フッ素・シリコン系不可 + 低発塵:(10) クリーンシリーズ (リリーフタイプ)
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
16
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Mねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする