曜日別特売
G3L32N600-MM01TNNNN ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L32N ニッセイ 31740163

ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L32N

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可
内容量1台出力(kW)0.1注文コード31740163品番G3L32N600-MM01TNNNN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥70,900
出力(kW)0.1電源三相電圧(V)200/200/220減速比600取付方式脚取付枠番32mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズG3シリーズ(平行軸)定格電流(A)0.61/0.54/0.54定格周波数(Hz)50/60/60出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])2.5/3定格回転速度(r.p.m)1410/1690/1710出力軸方向(入力側から見た場合)平行許容慣性モーメント(kg・m2)0.0008出力軸許容トルク(N・m[kgf・m])(50/60Hz)2.5[313]/3[261]出力軸許容 O.H.L(N[kgf])5880 [600]実減速比147/88192

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31740827
2022-12-18
用途: 機械の部品交換
農・林・水産業

スクリューコンベアーの羽根の交換のため、減速モーターとスプロケットも同時に交換しました。
早めに注文しておいたのでスクリュー交換の工事に間に合いました。
モーターが高効率タイプに変わっていますが問題なく動きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする