ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L32N

(1件のレビュー)
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 出力(kW)0.4 注文コード31740337 品番G3L32N120-MM04TNNTN
参考基準価格(税別)¥92,400 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980
この商品は出力など44種類から選べます 他の種類を見る
出力(kW)0.4 電源三相 電圧(V)200/200/220 減速比120 周波数(Hz)50/60/60 軸の形状キー溝付き軸 取付方式脚取付 ブレーキ有無なし 使用環境屋内 回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])12.5/15 安全率1.0 枠番32mm(および出力軸径) 種類ギアモータ 規格CE・UL・CCC シリーズG3シリーズ(平行軸) 定格電流(A)2.1/1.8/1.8 出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])12.5/15 RoHS指令(10物質対応)対応 定格回転速度(r.p.m)1400/1680/1700 出力軸方向(入力側から見た場合)平行 許容慣性モーメント(kg・m2)0.0015 出力軸許容トルク(N・m[kgf・m])(50/60Hz)12.5[281]/15[234] 出力軸許容 O.H.L(N[kgf])7640 [779] 実減速比77/9360

商品説明動画

新型MID SERIESギアモータ MMDリニューアルポイント
装置メーカーさま必見 より使いやすく進化したギアモータ
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31740827
2022-12-18
用途:
機械の部品交換
農・林・水産業

スクリューコンベアーの羽根の交換のため、減速モーターとスプロケットも同時に交換しました。
早めに注文しておいたのでスクリュー交換の工事に間に合いました。
モーターが高効率タイプに変わっていますが問題なく動きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする