出力(kW)1.5
電源三相
電圧(V)380/400/400/440
減速比15
周波数(Hz)50/50/60/60
軸の形状キー溝付き軸
取付方式小フランジ取付
ブレーキ有無あり
使用環境屋内
回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])100/120
安全率1.0
枠番32mm(および出力軸径)
種類ギアモータ
規格CE・UL・CCC
シリーズG3シリーズ(平行軸)
定格電流(A)3.3/3.2/3.0/2.9
出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])100/120
RoHS指令(10物質対応)対応
定格回転速度(r.p.m)1440/1450/1740/1750
出力軸方向(入力側から見た場合)平行
許容慣性モーメント(kg・m2)0.005
出力軸許容トルク(N・m[kgf・m])(50/60Hz)100[136]/120[114]
出力軸許容 O.H.L(N[kgf])3690 [376]
実減速比1/15