DA5476K1 EGカムカップリング Panasonic(パナソニック) 31818448

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EGカムカップリング

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼び76-C75
内容量1個注文コード31818448品番DA5476K1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198
材質本体:鋼製電気亜鉛めっき、袋ナット部:亜鉛ダイカスト質量(kg)0.98種類薄鋼電線管用寸法L(mm)88.2呼び76-C75寸法A(mm)108寸法D(mm)87適合電線管C75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする