DAJ7530 ステンレスEGカムカップリング Panasonic(パナソニック) 31818938

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスEGカムカップリング

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼び30-G28
内容量1個注文コード31818938品番DAJ7530
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ステンレス製ハイフレックススルー樹脂コート本体とステンレス電線管を接続する場合に使用します。

材質SUS304および相当品種類厚鋼ねじシリーズ用呼び30-G28表面仕上げ♯240研磨適合電線管G28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする