※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
ステンレスEGカムカップリング
商品レビューを投稿する
返品不可
呼び
50-G42
17-G16
24-G22
30-G28
38-G36
24-C25
30-C31
38-C39
50-C51
17-E19
24-E25
30-E31
50-E51
63-E63
63-G54
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31819017
品番
DAJ7550
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
ステンレス製ハイフレックススルー樹脂コート本体とステンレス電線管を接続する場合に使用します。
材質
SUS304および相当品
種類
厚鋼ねじシリーズ用
呼び
50-G42
表面仕上げ
♯240研磨
適合電線管
G42