※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の ボックス/カバー
Panasonic(パナソニック)の ボックス
ステンレス丸型露出ボックス直角2方
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31820198
品番
DFSJ2916
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
配管のL形部分で、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。
質量(kg)
0.64
種類
2方出
寸法H(mm)
40
規格
JIS C 8462-1
呼び
G16
寸法A(mm)
89
寸法D(mm)
25.6
寸法B(mm)
73
寸法l(mm)
20