※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス丸型露出ボックス直角2方

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31820216 品番 DFSJ2922
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

配管のL形部分で、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。

質量(kg)0.71 種類2方出 寸法H(mm)40 規格JIS C 8462-1 呼びG22 寸法A(mm)89 寸法D(mm)31.9 寸法B(mm)73 寸法l(mm)23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

露出スイッチボックスの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/300/
2022-09-30

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする