※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の ボックス/カバー
Panasonic(パナソニック)の ボックス
ステンレス露出スイッチボックス1コ用1方
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31820338
品番
DFSJ3022
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
アウトレット
¥19,980
¥
14,980
バスケットに入れる
電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。
質量(kg)
0.89
寸法H(mm)
40
呼び
G22
寸法D(mm)
31.9
寸法l(mm)
23