※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の ボックス/カバー
Panasonic(パナソニック)の ボックス
ステンレス露出スイッチボックス1コ用1方
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31820347
品番
DFSJ3025
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。
質量(kg)
0.77
呼び
C25
寸法A(mm)
89
寸法D(mm)
31.9
寸法B(mm)
73
寸法C(mm)
40
寸法l(mm)
23