※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の ボックス/カバー
Panasonic(パナソニック)の ボックス
ステンレス露出スイッチボックス1コ用1方
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び
C31
注文コード
31820365
品番
DFSJ3031
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
この商品は
呼び
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。
質量(kg)
0.9
呼び
C31
寸法A(mm)
100
寸法D(mm)
38.3
寸法B(mm)
84
寸法C(mm)
44
寸法l(mm)
26