※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
ストレートカップリング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
呼び
42
12
36
42
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31820399
品番
DMF1421
参考基準価格(税別)
¥3,170
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
メカフレキとボックスや制御盤の接続に使用します。(インナーキャップ同梱)
材質
電気亜鉛めっき
付属品
インナーキャップ
タイプ
E
種類
薄鋼電線管用
寸法L1(mm)
29.3
呼び
42
寸法D1(mm)
65.3
寸法D2(mm)
50.2
寸法L2(mm)
18
ねじの呼び
CTC51