DMF136 ストレートカップリング タイプE Panasonic(パナソニック) 31820417

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ストレートカップリング タイプE

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼び36
内容量1個注文コード31820417品番DMF136
参考基準価格(税別)¥2,490販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

メカフレキとボックスや制御盤の接続に使用します。(インナーキャップ同梱)

材質電気亜鉛めっき付属品インナーキャップタイプE種類厚鋼電線管用寸法L1(mm)29.3呼び36寸法D1(mm)59.2寸法D2(mm)44.4寸法L2(mm)18ねじの呼びCTG36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする