※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
ねじなし防水カップリング(Z用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼び
G16
G104
G16
G22
G28
G42
G54
G70
G82
G92
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31820453
品番
DFZ116W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
電線管相互の接続に使用します。防水パッキン付。
送り配管にも使えます。
材質
本体:亜鉛ダイカスト製電気亜鉛めっき、止めねじ:ステンレス製
質量(kg)
0.2
寸法L(mm)
89
呼び
G16
寸法D(mm)
34
本数
止めねじ:2
止めねじ長さ(mm)
9.1
注意
※管を挿入する場合は必ずシリコン潤滑剤を塗布してください。