Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の ボックス/カバー
Panasonic(パナソニック)の ボックス
ねじなし露出スイッチボックス片側2方
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31820715
品番
DS74191K
参考基準価格(税別)
¥1,530
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。
材質
鋼板製電気亜鉛めっき
仕様
鋼板製,1コ用片側2方出
質量(kg)
0.45
呼び
E19
本数
止めねじ:2
止めねじ長さ(mm)
5