DMW3030B パナPV カップリング Panasonic(パナソニック) 31820794

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パナPV カップリング

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ブラック
呼び30
内容量1個注文コード31820794品番DMW3030B
参考基準価格(税別)¥595販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589

パナフレキPV本体相互の接続に使用します。
防水が必要な場合は、防水パッキン(別売)を取り付けてください。

質量(kg)0.098ブラックタイプケーブル工事専用寸法L(mm)105.2呼び30寸法D(mm)53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする