※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
パナPV カップリング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
ブラック
ブラック
クリームグレイ
呼び
36
22
28
30
36
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31820819
品番
DMW3036B
参考基準価格(税別)
¥940
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
パナフレキPV本体相互の接続に使用します。
防水が必要な場合は、防水パッキン(別売)を取り付けてください。
質量(kg)
0.135
色
ブラック
寸法L(mm)
118
呼び
36
寸法D(mm)
61