DMW3136 パナPV防水パッキン(カップリング) Panasonic(パナソニック) 31821196

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パナPV防水パッキン(カップリング)

商品レビューを投稿する
返品不可
呼び36
内容量1個注文コード31821196品番DMW3136
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥2,490販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

カップリングと合わせて使用し、パナフレキPV本体への浸水を防ぎます。

仕様カップリング用呼び36寸法D(mm)50.8寸法H(mm)21質量(kg)0.017
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする