※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の ボックス/カバー
Panasonic(パナソニック)の ボックス
丸型露出ボックス(鋳鉄製)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
種類
薄鋼電線管用/4方出
呼び
C51
注文コード
31822045
品番
DF2851P
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥9,310
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
この商品は
種類・呼び
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。
材質
鋳鉄製電気亜鉛めっき
質量(kg)
1.84
種類
薄鋼電線管用/4方出
寸法H(mm)
70
呼び
C51
寸法A(mm)
114
寸法D(mm)
60
寸法B(mm)
96
寸法l(mm)
25