※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

丸型露出ボックス(鋳鉄製)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31822088 品番 DS6651P
参考基準価格(税別)¥6,530 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。

材質鋳鉄製電気亜鉛めっき 質量(kg)1.32 種類2方出 寸法H(mm)70 呼びE51 寸法A(mm)114 寸法D(mm)60 寸法B(mm)96 寸法l(mm)25 本数止めねじ:4 止めねじ長さ(mm)7.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

露出スイッチボックスの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/300/
2022-09-30

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする