Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の ボックス/カバー
Panasonic(パナソニック)の ボックス
丸型露出ボックス(鋳鉄製)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31822115
品番
DS6839P
参考基準価格(税別)
¥5,750
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。
材質
鋳鉄製電気亜鉛めっき
質量(kg)
1.3
種類
4方出
寸法H(mm)
55
呼び
E39
寸法A(mm)
114
寸法D(mm)
50
寸法B(mm)
96
寸法l(mm)
25
本数
止めねじ:8
止めねじ長さ(mm)
7.4