※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

丸型露出ボックス直角2方(鋳鉄製)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31822158 品番 DFZ2936P
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。

材質鋳鉄製溶融亜鉛めっき(めっき付着量300g/m2 以上)+電気亜鉛めっき ※カバーは溶融亜鉛めっき、ねじはステンレス 質量(kg)1.1 寸法H(mm)55 呼びG36 寸法A(mm)114 種類2方出 寸法D(mm)50 寸法B(mm)96 寸法l(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

露出スイッチボックスの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/300/
2022-09-30

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする