丸型露出ボックス直角2方(鋳鉄製)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 材質鋳鉄製電気亜鉛めっき 呼びE39 注文コード31822176 品番DS6939P
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥4,490 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は材質・呼びなど6種類から選べます 他の種類を見る

照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。

材質鋳鉄製電気亜鉛めっき 質量(kg)1.1 寸法H(mm)55 呼びE39 寸法A(mm)114 種類2方出 寸法D(mm)50 寸法B(mm)96 寸法l(mm)25 本数止めねじ:2 止めねじ長さ(mm)7.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

露出スイッチボックスの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/300/
2022-09-30

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする