Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の ボックス/カバー
Panasonic(パナソニック)の ボックス
中型四角アウトレットボックス 深型メガネ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31822569
品番
DS37542
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
寸法(mm)
102
質量(kg)
0.35
種類
中深型
寸法H(mm)
54
板厚(mm)
1.6
仕上
鋼板製電気亜鉛めっき
側面ノックアウト
G22(C25)×2