Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の ボックス/カバー
Panasonic(パナソニック)の ボックス
塗装1コ用スイッチボックス カバーなし
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31822578
品番
DS4811B
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
寸法(mm)
102×54××35
質量(kg)
0.13
種類
1コ用
板厚(mm)
1.2
仕上
カチオン電着塗装
側面ノックアウト
トG16(C19)×1
注意
※カバーなしで配線器具が取り付けできます。