Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の ボックス/カバー
Panasonic(パナソニック)の ボックス
塗装3コ用スイッチボックス カバー別
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31822623
品番
DS49130B
参考基準価格(税別)
¥1,830
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
寸法(mm)
182×117×44
質量(kg)
0.53
種類
3コ用
板厚(mm)
1.6
仕上
カチオン電着塗装
側面ノックアウト
G22(C25)×1・G16(C19)×2またはG22(C25)×1またはG16(C19)×1