3/22より値下げ!現場を応援
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の ボックス/カバー
Panasonic(パナソニック)の ボックス
塗装アウトレットボックス大浅型19三ツ穴
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31822666
品番
DS38443B
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
値下げ
¥
799
バスケットに入れる
寸法(mm)
119
質量(kg)
0.4
種類
大浅型
寸法H(mm)
44
板厚(mm)
1.6
仕上
カチオン電着塗装
側面ノックアウト
G16(C19)×3